Motion
B71926E.T.P4S.DUL

FAG (SCHAEFFLER)
B71926E.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 24 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI07452043
N° MFRB71926E.T.P4S.DUL
Prix11,277.23 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
B71926E.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 24 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI07452043
N° MFRB71926E.T.P4S.DUL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11,277.23 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    B71926-E-T-P4S-DUL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    95 kN
  • Série
    1900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801754057

Aperçu

Description du fabricant
B71926-E-T-P4S-DUL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon