Motion
EC525-16
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - DI 1 po, D.E. 1.52 po, Pression de service 5000 psi, Pression d’éclatement 20000 psi, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI07452323
N° MFREC525-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - DI 1 po, D.E. 1.52 po, Pression de service 5000 psi, Pression d’éclatement 20000 psi, Couvercle en caoutchouc synthétique, Tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI07452323
N° MFREC525-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    12 po
  • Hauteur
    1.52 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    1.16 lb
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.52 po
  • Diamètre extérieur
    1.52 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    1.16 lb
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Fluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
  • Demandes
    Fluides hydrauliques résistants au pétrole et au feu, carburant et huiles de lubrification, essence, eau et autres fluides industriels.
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Raccords compatibles
    TTC-12, 4S
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série EC525
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro CUP du fabricant
    678146073648
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression maximale
    5000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    300 à -40 °F
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Normes respectées
    EN856 Type R12|EN45545|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Applications typiques
    Hydraulique, essence, pétrole brut, carburant et huiles de lubrification
  • CUP_NON
    678146073648
  • Pression de service
    5000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    300 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
EC525-16
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau