Motion
S-DSG-03-3C2-R110-5090

YUKEN
S-DSG-03-3C2-R110-5090

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine de 110 V CA
N° D’ARTICLE MI07453825
N° MFRS-DSG-03-3C2-R110-5090
Prix939.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
S-DSG-03-3C2-R110-5090

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine de 110 V CA
N° D’ARTICLE MI07453825
N° MFRS-DSG-03-3C2-R110-5090

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix939.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Tension du serpentin
    110 V c.a.
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort

Aperçu

Description du fabricant
S-DSG-03-3C2-R110-5090 DIR DE QUART SOUPLE
  • ・Électrovanne directionnelle CETOP D05 - changement de vitesse progressif\n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)\n