Motion
25-900-300-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-900-300-PSI/KPA

Manomètre, boîtier ABS de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 300 psi/kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI07455039
N° MFR25-900-300-PSI/KPA
Prix108.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-900-300-PSI/KPA

Manomètre, boîtier ABS de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 300 psi/kPa, raccord inférieur mâle 1/4 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI07455039
N° MFR25-900-300-PSI/KPA

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Type de cas
    Boîtier en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre de type C
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Soudure par ultrasons à l’étui, acrylique
  • Matériel
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Mouvement
    Laiton et nylon avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
25-900-300-PSI/KPA 2.5DIA 300PSI 1/4BTM
  • Boîtier de 2-1/2 po en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Alliage de cuivre interne
  • 30 psi/kPa
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine