Motion
40 AT10-18-2
Pas de 0 - 10 mm, dent 18 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 55.45 mm
N° D’ARTICLE MI07456316
N° MFR40 AT10-18-2
Prix51.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pas de 0 - 10 mm, dent 18 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 55.45 mm
N° D’ARTICLE MI07456316
N° MFR40 AT10-18-2
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
Prix51.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    55.45 mm
  • Pas  
    10 mm

Détails

  • Nombre de Dents  
    18

Aperçu

Description du fabricant
40AT10/18-2 POULIE DE PÉRIODE