Motion
GR-BM818-20-R-56

GROVE GEAR
GR-BM818-20-R-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit GR-BM818 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 1.75 po, couplé en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI07456416
N° MFRGR-BM818-20-R-56
Prix1,472.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR-BM818-20-R-56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit GR-BM818 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 1.75 po, couplé en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite, cadre 56
N° D’ARTICLE MI07456416
N° MFRGR-BM818-20-R-56

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,472.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    10.5000 po
  • Longueur du boîtier
    10.6900 po
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    630 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BM818-20-R-56
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    69031000712
  • Puissance d’entrée maximale
    1.046 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    GR
  • CUP_NON
    69031000712

Aperçu

Description du fabricant
GR-BM818-20-R-56 RÉDUCTEUR
  • Boîtiers monopièces en fonte avec couvercle de sortie unique, usinés par CNC pour un ajustement et un alignement précis des composants
  • Rempli d’usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme
  • Une grande capacité d’huile offre une lubrification positive aux éclaboussures et une capacité de refroidissement supérieure
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Le protège-joint d’étanchéité unique protège le joint d’entrée contre les dommages pendant l’installation du moteur
  • Réfrigérateur à vis sans fin en bronze moulé à partir de bronze de haute qualité pour une résistance maximale, un pouvoir lubrifiant et une durée de vie supérieure
  • Roulements haute vitesse surdimensionnés, retenus positivement pour des cycles d'inversion et de démarrage/arrêt fréquents. Roulements à rouleaux coniques sur l'arbre de sortie pour des capacités de charge suspendues et de poussée élevées
  • Toutes les unités sont testées à 100 % en usine pour garantir que vous recevez un produit de la plus haute qualité
  • Souplesse d’application ultime avec des dispositions de montage tout angle, la plus grande sélection de bases et de brides d’accessoires et la plus grande sélection de styles de réducteurs de stock Les dimensions de montage sont interchangeables avec la plupart des réducteurs standard de l’industrie.