Motion
VS3114-006D
MONTAGE DU SOLÉNOÏDE DE VANNE/MLFD
N° D’ARTICLE MI07458405
N° MFRVS3114-006D
Prix78.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MONTAGE DU SOLÉNOÏDE DE VANNE/MLFD
N° D’ARTICLE MI07458405
N° MFRVS3114-006D
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
Prix78.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Avec sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS4
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VS3114-006D /MONTAGE MLFD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté