Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage400 g
- Poids1.44 lb
Détails
- CouleurGris
- Temps de durcissement5 min
- Numéro CUP du fabricant079340011748
- Type de colisCartouche
Aperçu
- Idéal sur la plupart des substrats, y compris les métaux, la plupart des plastiques et des caoutchoucs
- Élongation élevée
- Bonne résistance thermique et aux chocs
- Amélioration de la santé et de la sécurité, moins d’odeur que les époxydes 5-Minute
- Peut être utilisé pour coller ou mettre en pot
- Luminaire rapide
- Bonne résistance à la température
- Grande résistance aux produits chimiques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation