Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure7/8 po
- Alésoir sous-dimensionnéNon
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de l’alésoir0.1875 po
Détails
- Alésoir à goupilleNon
- Type de cannelureSpirale
- MatérielCarbure solide
- Nombre de cannelures4
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
- Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.