Motion
62909 FLEXOMOUNT 412DL GRIS 18 PO X 36 VG, 1 PAR CAISSE EN VRAC

3M
62909 FLEXOMOUNT 412DL GRAY 18 IN X 36 YD, 1 PER CASE BULK

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 18 po, Gris
N° D’ARTICLE MI07461873
N° MFR62909 FLEXOMOUNT 412DL GRAY 18 IN X 36 YD, 1 PER CASE BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62909 FLEXOMOUNT 412DL GRAY 18 IN X 36 YD, 1 PER CASE BULK

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 18 po, Gris
N° D’ARTICLE MI07461873
N° MFR62909 FLEXOMOUNT 412DL GRAY 18 IN X 36 YD, 1 PER CASE BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Vinyle solide
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200629099
  • CUP_NON
    00021200629099

Aperçu

Description du fabricant
62909 FLEXOMOUNT 412DL GRIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de vinyle gris à double revêtement de 20 mil
  • Le ruban à double revêtement gris de 0.020 po (0.51 mm) est doté d’un adhésif en caoutchouc souple des deux côtés d’un support en vinyle
  • Version à double doublure
  • Les rubans Flexomount sont utilisés pour monter les plaques d’impression flexographiques lors de l’impression de travail en continu et en ligne
  • Les adhésifs s’enlèvent proprement de la plaque d’impression et du cylindre d’impression
  • Impression flexographique, imprimantes flexographiques
  • Ruban adhésif pour montage sur plaque flexographique