Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Diamètre intérieur du tube0.156 po, 4 mm
- Diamètre extérieur du tube0.236 po, 6 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurNoir
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, gaz inerte, eau
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Matériau du tubeFluoropolymère (PFA)
- Applications typiquesAir/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte