Motion
AFF70D-N10
FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI07464576
N° MFRAFF70D-N10
Prix375.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI07464576
N° MFRAFF70D-N10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix375.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    70D
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    3.4 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Série
    AFF-D
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFF70D-N10
  • Élimination efficace de 99 % des particules de 1 Î1⁄4m et des gouttelettes d’eau
  • Capacité de débit améliorée par rapport aux modèles actuels
  • Le poids réduit et le remplacement plus facile des éléments facilitent l’entretien
  • Port : 1, 1 1/2, 2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté