Motion
KKA4P-02M-1
COUPLEUR EN S, ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI07466264
N° MFRKKA4P-02M-1
Prix19.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUPLEUR EN S, ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI07466264
N° MFRKKA4P-02M-1
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
Prix19.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    28.3 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/4 dans BSPT, filetage mâle 1/4 – 19
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Options de sécurité
    Verrou de manchon
  • Matériau du joint
    Avec scellant
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Pas de clapet Vanne-retour
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KKA4P-02M-1 S, ACIER INOXYDABLE
  • Matériau du corps : SUS304
  • Matériau du joint : FKM
  • Spécification non graissée (standard)
  • Fluide : eau, air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté