Motion
CDRA1BS30-90Z

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BS30-90Z

Actionneur rotatif – arbre simple, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps 30
N° D’ARTICLE MI07468571
N° MFRCDRA1BS30-90Z
Prix251.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDRA1BS30-90Z

Actionneur rotatif – arbre simple, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps 30
N° D’ARTICLE MI07468571
N° MFRCDRA1BS30-90Z
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
Prix251.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30

Détails

  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    0.1 à 1 MPa
  • Type d’arbre
    Arbre simple

Aperçu

Description du fabricant
CDRA1BS30-90Z
  • Interrupteurs automatiques compacts montables sur les surfaces 2
  • L’interrupteur automatique peut être monté de l’avant
  • Réglage facile de la valve coussinée (non disponible sur la taille 30)
  • Le coussin est remplaçable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good