Motion
60-3M09-6A4
60-3M09-6A4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI07469574
N° MFR60-3M09-6A4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60-3M09-6A4, Alésage fini de la poulie de distribution 5/16 po
N° D’ARTICLE MI07469574
N° MFR60-3M09-6A4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    56.50 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057719811
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    60
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057719811

Aperçu

Description du fabricant
60-3M09-6A4 5/16 ALUMINIUM DE BASE