Spécifications
Dimensions
- Dimensions32 po x 150 pi
- Longueur150 pi
- Poids35 lb
- Largeur32 po
Details
- Capacité absorbante par emballage40 gal (É.-U.)
- ApplicationHuiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement
- Règlement sur la liste des approbations40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2)
- CouleurBlanc
- CompositionPolypropylène
- Liquides absorbésCarburants, liquides à base d’huile, huiles
- PerforéPerforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeRouleau
Aperçu
- La couche supérieure robuste et filée ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas. Elle résiste aux rayons UV jusqu’à 12 mois; offre une utilisation extérieure à long terme sans dégradation
- Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
- La construction en fibres fines très absorbantes ne laissera pas de liquides ou de résidus de fibres
- Absorbe l’huile et les carburants, PAS l’eau
- La couleur blanc brillant vous indique qu’il s’agit uniquement d’huiles et de carburants et qu’il est plus facile de voir l’huile absorbée; attire l’attention sur les fuites de la machine et montre clairement le niveau de saturation pendant l’intervention en cas de déversement
- Flotteurs pour nettoyer les déversements sur l’eau
- Peut être essoré et incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée au travail
- Sous la couche supérieure résistante aux rayons UV se trouve la construction éprouvée à huit couches en polypropylène à 100 % de PIG Mat, le tapis le plus résistant sur le marché! Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent La construction lourde est très durable et absorbante pour les tâches exigeantes et les nettoyages à grand volume
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
New Pig Spill Risk AlgorithmNew Pig Spill Risk Algorithm
View brochure
Stay Ahead of Spill Risks with New PigEnsure your facility's safety and compliance with the innovative New Pig Spill Risk Assessment. This tool helps identify potential spill hazards, protect your team, and avoid costly fines.
View flyer
New Pig Drum HeatersNew Pig Drum Heaters
View brochure
New Pig ProductsNew Pig Products
View brochure
More resources
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Floor Safety Mats
PIG Grippy Mats deliver the perfect combination of ultra-duty traction and absorbency, creating safer floors in high-traffic industrial and commercial areas. Featuring a high-performance adhesive that sticks securely in wet conditions without leaving residue, these environmentally friendly mats trap dirt and moisture, resist heavy traffic and deep cleaning, and are available in customizable styles for safety messaging, industrial workspaces, restrooms, paint booths, and more.