Motion
CCFH-9/16-SB
0009206800 Galet suiveur couronné - tête hexagonale - diamètre de rouleau : 0.5625 po, largeur de rouleau : 0.3750 po, diamètre du goujon : 0.2500 po, longueur du goujon : 0.6250 po, scellé
N° D’ARTICLE MI07471897
N° MFRCCFH-9/16-SB
Prix58.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0009206800 Galet suiveur couronné - tête hexagonale - diamètre de rouleau : 0.5625 po, largeur de rouleau : 0.3750 po, diamètre du goujon : 0.2500 po, longueur du goujon : 0.6250 po, scellé
N° D’ARTICLE MI07471897
N° MFRCCFH-9/16-SB
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
Prix58.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    9/16 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009206800
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920681
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    825 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    883 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    622424920681

Aperçu

Description du fabricant
CCFH 9/16 SB (HEX/CROWNEDOD/HD AVEC JOINTS)