Motion
CF-1
Tête à fentes suiveur à came plate - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, ouverte
N° D’ARTICLE MI07471909
N° MFRCF-1
Prix28.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, ouverte
N° D’ARTICLE MI07471909
N° MFRCF-1
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
Prix28.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009208600
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920865
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2093 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3260 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424920865

Aperçu

Description du fabricant
CF 1 (BOUTON DE RÉGULATION/PAS DE JOINTS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer