Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1-1/4 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.3 lb
Détails
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009209500
- Numéro CUP du fabricant622424920957
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3485 lbf
- Capacité de charge statique radiale4631 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424920957