Motion
CF-1-7/8
Tête à rainures pour suiveur de came plate 0009210800 - 1.8750 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, 1.7500 po de longueur de goujon, ouverte
N° D’ARTICLE MI07471912
N° MFRCF-1-7/8
Prix57.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à rainures pour suiveur de came plate 0009210800 - 1.8750 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, 1.7500 po de longueur de goujon, ouverte
N° D’ARTICLE MI07471912
N° MFRCF-1-7/8
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
Prix57.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-7/8 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009210800
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921084
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6519 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10229 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424921084

Aperçu

Description du fabricant
CF 1-7/8 (GOUJON STANDARD/PAS DE JOINTS)