Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.34 lb
Détails
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009211100
- Numéro CUP du fabricant622424921114
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale8090 lbf
- Capacité de charge statique radiale10570 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424921114