Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.8750 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
- Goujon Diamètre0.3750 po
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.1 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Numéro de catalogue du fabricant0009212900
- Numéro CUP du fabricant622424921299
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1574 lbf
- Capacité de charge statique radiale2084 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424921299