Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Largeur totale1.8125 po
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur44 mm
- Poids3.62 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Numéro de catalogue du fabricant0009222400
- Numéro CUP du fabricant622424922241
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale19468 lbf
- Capacité de charge statique radiale35093 lbf
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424922241