Motion
CF-1/2-N-SB
Tête hexagonale suiveur de came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3440 po de largeur de rouleau, scellée
N° D’ARTICLE MI07471947
N° MFRCF-1/2-N-SB
Prix32.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de came plate - 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3440 po de largeur de rouleau, scellée
N° D’ARTICLE MI07471947
N° MFRCF-1/2-N-SB
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
Prix32.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3440 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009208900
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920896
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    688 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    699 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424920896

Aperçu

Description du fabricant
CF 1/2 N-SB (ENTRAÎNEMENT HEXAGONAL AVEC JOINTS/ÉTROIT)