Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.2500 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.64 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009211600
- Numéro CUP du fabricant622424921169
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale9375 lbf
- Capacité de charge statique radiale13871 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424921169