Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.5625 po
- Rouleau Largeur0.3750 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Goujon Longueur0.6300 po
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.04 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009219800
- Numéro CUP du fabricant622424921985
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale825 lbf
- Capacité de charge statique radiale883 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921985