Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.1250 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.25 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009216800
- Numéro CUP du fabricant622424921688
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2232 lbf
- Capacité de charge statique radiale3192 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921688