Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.8750 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Poids1.12 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009217400
- Numéro CUP du fabricant622424921749
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5733 lbf
- Capacité de charge statique radiale9914 lbf
- Forme de rouleauPlat
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON622424921749