Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Goujon Diamètre1.5000 po
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids9.47 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro de catalogue du fabricant0009203200
- Numéro CUP du fabricant622424920322
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale29985 lbf
- Capacité de charge statique radiale44770 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- CUP_NON622424920322