Motion
CCYR-3/4-S
Rouleau de fourche sculpté - 0.7500 po de diamètre, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI07472130
N° MFRCCYR-3/4-S
Prix28.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche sculpté - 0.7500 po de diamètre, 0.2500 po d’alésage, 0.5000 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI07472130
N° MFRCCYR-3/4-S
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
Prix28.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Rouleau Diamètre  
    0.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009208200
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920827
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1956 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2727 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    622424920827

Aperçu

Description du fabricant
CCYR 3/4 S (EMPIÈCEMENT/CRÂNE OD AVEC JOINTS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer