Motion
CCYR-2-S
Rouleau de fourche sculpté - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI07472138
N° MFRCCYR-2-S
Prix80.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche sculpté - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI07472138
N° MFRCCYR-2-S
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
Prix80.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    1.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009208000
  • Numéro CUP du fabricant
    622424920803
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21140 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    622424920803

Aperçu

Description du fabricant
CCYR 2 S (EMPIÈCEMENT/CRÂNE OD AVEC JOINTS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer