Motion
20-110-025-0/250-F/C

NOSHOK INC
20-110-025-0/250-F/C

Thermomètre bimétallique 2 po, raccord arrière NPT 1/4 po, longueur de tige 2.5 po, 0/250 F/C, 0,250 po Diamètre
N° D’ARTICLE MI07472291
N° MFR20-110-025-0/250-F/C
Prix91.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
20-110-025-0/250-F/C

Thermomètre bimétallique 2 po, raccord arrière NPT 1/4 po, longueur de tige 2.5 po, 0/250 F/C, 0,250 po Diamètre
N° D’ARTICLE MI07472291
N° MFR20-110-025-0/250-F/C
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
Prix91.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    0.2500 po

Détails

  • Précision
    1.0
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Matériau du pointeur
    Aluminium, fini noir
  • Série
    100

Aperçu

Description du fabricant
CALIBRE 20.110.025-0/250 F/C
  • Thermomètre industriel robuste avec boîtier inviolable et résistant aux intempéries
  • Tailles 1-3/4 po, 2 po, 3 po et 5 po - raccord central arrière seulement
  • Le serpentin d’hélice bimétallique très sensible est traité thermiquement pour soulager les contraintes et recouvert de silicone pour minimiser les vibrations du pointeur et maximiser le transfert de chaleur et le temps de réponse
  • la rainure autour de la tige est une référence visuelle pour montrer le point d’immersion minimum
  • Fabriqué aux États-Unis
  • <lt/>/ul<gt/>