Motion
NU 214 ECM/C4VA3091

SKF
NU 214 ECM/C4VA3091

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, pour moteurs de traction - Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07472666
N° MFRNU 214 ECM/C4VA3091
Prix2,829.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 214 ECM/C4VA3091

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, pour moteurs de traction - Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI07472666
N° MFRNU 214 ECM/C4VA3091
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
Prix2,829.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    2.98 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571557403
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316571557403

Aperçu

Description du fabricant
NU214ECM/C4 VA3091 COUCHE D’ASSOCIATION BRG