Motion
100H PRO Q X 63P RLEE 614423

PEER CHAIN
100H PRO Q X 63P RLEE 614423

Roller Chain - Heavy Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, ProCoat Carbon Steel Material, 63 pitches Length
N° D’ARTICLE MI07473138
N° MFR100H PRO Q X 63P RLEE 614423
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
100H PRO Q X 63P RLEE 614423

Roller Chain - Heavy Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, ProCoat Carbon Steel Material, 63 pitches Length
N° D’ARTICLE MI07473138
N° MFR100H PRO Q X 63P RLEE 614423

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    63 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    30424 pi-lb
  • Poids
    18.668 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    42613
  • Matériel
    Acier au carbone ProCoat
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Épais

Aperçu

Description du fabricant
100H PRO Q X 63P RLEE 614423
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec des aliments.