Spécifications
Dimensions
- Poids3.205 lb
Détails
- Numéro de stock du fabricantUU008027839
- Numéro CUP du fabricant07318640067141
- Série/systèmeLite-Com
- CUP_NON07318640067141
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La radio de communication bidirectionnelle programmable intégrée permet une communication claire et mains libres dans des niveaux élevés de bruit sans câbles ou cordons encombrants.
- Le casque peut être programmé pour utiliser jusqu’à 70 canaux radio bidirectionnels uniques utilisant la modulation numérique analogique et/ou DMR.
- Connexion simultanée et transparente à plusieurs appareils externes utilisant la technologie Bluetooth® .
- Conçu par 3M PELTOR et construit pour les professionnels.
- Les oreillettes atténuant le bruit aident à fournir une protection auditive dans les environnements avec un bruit potentiellement dangereux.
- Microphones environnementaux pour une protection auditive et une écoute ambiante dépendantes du niveau.
- Microphone vocal étanche antibruit avec transmission à commande vocale (VOX) pour un fonctionnement mains libres; aide à fournir une communication claire dans les environnements bruyants et exigeants.
- La prise externe vous permet de vous connecter à un téléphone intelligent, à une radio, à un microphone à épaule ou à un autre appareil externe.
- Commandes conviviales avec menu à commande vocale.
- Le casque est offert en configurations avec serre-tête, encolure et casque de sécurité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.