Motion
60H  RIV X 51P CHAÎNE À MANCHES

PEER CHAIN
60H RIV X 51P CHAIN RLEE

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 51 pas
N° D’ARTICLE MI07473381
N° MFR60H RIV X 51P CHAIN RLEE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60H RIV X 51P CHAIN RLEE

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 51 pas
N° D’ARTICLE MI07473381
N° MFR60H RIV X 51P CHAIN RLEE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    51 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    11905 pi-lb
  • Poids
    lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Épais

Aperçu

Description du fabricant
60H RIV X 51P CHAÎNE À MANCHES
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.