Motion
230/950CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
230/950CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 950 mm, DI 1360 mm, largeur 300 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07474032
N° MFR230/950CAMKC3P55W507
Prix365,237.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/950CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 950 mm, DI 1360 mm, largeur 300 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07474032
N° MFR230/950CAMKC3P55W507
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
Prix365,237.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    950 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1360 mm
  • Global Largeur  
    300 mm
  • Poids
    1518.45 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230
  • Capacité de charge dynamique
    1.13E7 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176971815
  • Rpm max.
    190 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    150 tr/min
  • Vitesse maximale
    190 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    2.65E7 N
  • CUP_NON
    029176971815

Aperçu

Description du fabricant
230/950CAMKC3P55W507