Motion
7316BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7316BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07474128
N° MFR7316BEAMRSUCNB
Prix832.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7316BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07474128
N° MFR7316BEAMRSUCNB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix832.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Global Largeur  
    39 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7316BEAMRSUCNB BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176953019
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176953019

Aperçu

Description du fabricant
7316BEAMRSUCNB BRG