Motion
7317BEAMRSUCNBP6

NSK CORP, BEARING DIV
7317BEAMRSUCNBP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, D.E. de 180 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07474129
N° MFR7317BEAMRSUCNBP6
Prix1,040.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7317BEAMRSUCNBP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, D.E. de 180 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI07474129
N° MFR7317BEAMRSUCNBP6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,040.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    41 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7317BEAMRSUCNB BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176953026
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176953026

Aperçu

Description du fabricant
7317BEAMRSUCNBP6 BRG