Motion
NU2212ET
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 60 mm, diam. ext. 110 mm, 1 rangée, 28 mm W, 151000 N dynamique/charge statique 157000 N
N° D’ARTICLE MI07474135
N° MFRNU2212ET
Prix285.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 60 mm, diam. ext. 110 mm, 1 rangée, 28 mm W, 151000 N dynamique/charge statique 157000 N
N° D’ARTICLE MI07474135
N° MFRNU2212ET
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
Prix285.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    110 mm
  • Poids
    2.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176067945
  • Tr/min maximum (graisse)
    5300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176067945

Aperçu

Description du fabricant
NU2212ET BRG