Motion
C5-R-18-09-4
Ensemble complet de poulie tendeur de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07475339
N° MFRC5-R-18-09-4
Price$196.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de poulie tendeur de retour - Cote C, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07475339
N° MFRC5-R-18-09-4
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
Votre prix196.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Belt Width  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Roll Diameter  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    21.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    22.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    29 po
  • Poids
    21 lb

Details

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950845166
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950845166

Aperçu

Description du fabricant
C5-R-18-09-4 ENSEMBLE DE RETOUR CEMA C
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 277 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

You May Also Like