Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56H
- Longueur du moteur sans arbre8.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.4400 po, 315.98 mm
- Dimension C de la longueur totale12.44 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids46.29 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtégé thermiquement; Air entièrement fermé; Certifié CSA et reconnu Ul; Cadre en acier laminé
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur agricole, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56H , TEAO
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.00 / 4.00 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Couple de pleine charge48.7 pi-lb;66.03 N-m
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantA009782.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720103074
- ModèleA6K17NB33A
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueVerrouillage automatique RTR seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720103074
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
- La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.