Motion
CF-2-SB
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, ouvert
N° D’ARTICLE MI07477623
N° MFRCF-2-SB
Prix96.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, ouvert
N° D’ARTICLE MI07477623
N° MFRCF-2-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009211300
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921138
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10570 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424921138

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM SB CF 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer