Motion
CF-7/8-SB
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 0.8750 po de diamètre, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07477628
N° MFRCF-7/8-SB
Prix24.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 0.8750 po de diamètre, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07477628
N° MFRCF-7/8-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.8750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009213000
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921305
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1574 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2084 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    622424921305

Aperçu

Description du fabricant
CF 7/8 SB (ENTRAÎNEMENT HEXAGONAL AVEC JOINTS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer