Motion
CFE-1-1/2-SB
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 1.5000 po de diamètre, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07477631
N° MFRCFE-1-1/2-SB
Prix75.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 1.5000 po de diamètre, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI07477631
N° MFRCFE-1-1/2-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009213900
  • Numéro CUP du fabricant
    622424921398
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4609 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6497 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    622424921398

Aperçu

Description du fabricant
CFE 1-1/2 SB (HEX/EXCENTRIQUE/SCELLÉ)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer