Motion
CYR-1-S
Rouleau à fourche plat - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.3125 po d’alésage, 0.6250 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07477635
N° MFRCYR-1-S
Prix33.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.3125 po d’alésage, 0.6250 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI07477635
N° MFRCYR-1-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009220000
  • Numéro CUP du fabricant
    622424922005
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2225 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6120 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424922005

Aperçu

Description du fabricant
CYR 1 S (YOKE/SEALED)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good