Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur totale1.5625 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Poids1.8 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Numéro de catalogue du fabricant0009221500
- Numéro CUP du fabricant622424922159
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale14860 lbf
- Capacité de charge statique radiale25134 lbf
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424922159