Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur totale2.3125 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Poids7.06 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureScellé
- Numéro de catalogue du fabricant0009222600
- Numéro CUP du fabricant622424922265
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale29985 lbf
- Capacité de charge statique radiale89540 lbf
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424922265