Motion
HN7T2BC
Moteur de service Hostile - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Base 1775 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI07477805
N° MFRHN7T2BC
Prix2,764.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Base 1775 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI07477805
N° MFRHN7T2BC
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
Prix2,764.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    22.2 pi-lb
  • Poids
    175 lb

Détails

  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    786382111106
  • Courant maximal admissible
    10.2 A, 20.5 A
  • Modèle
    FG05
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382111106

Aperçu

Description du fabricant
CTNI,7 1/2 HP,4P 213TC ,HN7T2BC