Spécifications
Dimensions
- Taille du cordon14 mm
- Extérieur Diamètre0.5625 po
- Global Longueur416.0000 po
Détails
- Type de bandeCeinture
- CouleurNoir
- Type de baseSolide
- Numéro de catalogue du fabricant88190025
- MatérielComposé de néoprène Gates
- Circonférence extérieure419.54 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
Aperçu
- Courroie ronde robuste conçue pour les applications exigeantes. Idéal pour les convoyeurs à entraînement serpentin à 1/4 rotations ou torsions, les convoyeurs à arbre de ligne et à rotation électrique. La bande d’alignement d’installation couvre toute la longueur de la courroie pour aider à éliminer les torsions de la courroie pendant l’installation.
- Les cordons de traction en polyester haute résistance collés à la flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon.
- La bande d’alignement d’installation couvre toute la longueur de la courroie pour aider à éliminer les torsions de la courroie pendant l’installation.
- Extensibilité minimale pour des exigences minimales de prise en charge.
- Aucune épissure pour une durabilité accrue.
- Le couvercle robuste à double couche Flex-Weave® est conçu pour une durée de vie prolongée, offrant une protection prolongée au centre de la courroie contre l’huile, la saleté et la chaleur.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.